Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa125 mm
- Ancho de la cara5.61 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.8 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.61 pulg.
- Diámetro de paso4.912 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672182638
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672182638