Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.98 pulg.
- Diámetro de paso5.088 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672183031
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes29
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183031