Motion
14MPC30S37

TB WOODS
14MPC30S37

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 37 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480337
No. Fabricante 14MPC30S37
Precio379.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC30S37

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 37 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480337
No. Fabricante 14MPC30S37
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
Precio379.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2.688 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.06 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.76 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.153 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    30
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183079

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-30S-37-2517 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle