Motion
14MPC30S68MPB

TB WOODS
14MPC30S68MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480339
No. Fabricante 14MPC30S68MPB
Price$610.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC30S68MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480339
No. Fabricante 14MPC30S68MPB
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
Su precio$610.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    5.15 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.33 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    698672183093
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Number Of Teeth  
    30
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183093

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-30S-68X1.000 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo