Motion
14MPC31S125MPB

TB WOODS
14MPC31S125MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480341
No. Fabricante 14MPC31S125MPB
Precio1,110.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC31S125MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480341
No. Fabricante 14MPC31S125MPB
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
Precio1,110.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Ancho de la cara
    5.61 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.33 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.74 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.439 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    698672183109
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    31
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183109

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-31S-125X1.500 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle