Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa125 mm
- Ancho de la cara5.61 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.5 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.74 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672183154
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes32
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183154