Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
- Ancho de la cara1.36 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.68 pulg.
- Diámetro de paso5.79 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante698672183215
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes33
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183215