Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 2.688 pulg.
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.46 pulg.
- Longitud hasta Agujero1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior5.68 pulg.
- Diámetro de paso5.79 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes33
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183222