Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Ancho de la cara4.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.68 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.33 pulg.
- Diámetro de paso5.79 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672182614
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes33
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672182614