Motion
14MPC35S20

TB WOODS
14MPC35S20

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 20 mm, 35 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480366
No. Fabricante 14MPC35S20
Precio592.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC35S20

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 20 mm, 35 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #04480366
No. Fabricante 14MPC35S20
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
Precio592.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.36 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.03 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.141 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672183307
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    35
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183307

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-35S-20-2012 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo