Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
- Ancho de la cara1.36 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.21 pulg.
- Diámetro del cubo4.88 pulg.
- Diámetro de paso6.316 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672183369
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes36
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183369