Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Bore Diameter7/8 in to 3-1/4 in
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Flange Outside Diameter6.56 pulg.
- Diámetro de paso6.667 pulg.
Details
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante698672183499
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Number Of Teeth38
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183499
Descripción general
Descripción del fabricante
14MPC-38S-37-3020 QTPCII SPKT