Motion
14MPC38S68

TB WOODS
14MPC38S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480386
No. Fabricante 14MPC38S68
Precio1,197.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC38S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480386
No. Fabricante 14MPC38S68
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
Precio1,197.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.17 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.557 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    38
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183505

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-38S-68-3020 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo