Motion
14MPC39S90

TB WOODS
14MPC39S90

Caña de carbono QT Power Chain® II, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480393
No. Fabricante 14MPC39S90
Precio997.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC39S90

Caña de carbono QT Power Chain® II, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480393
No. Fabricante 14MPC39S90
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
Precio997.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    90 mm
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg. a 3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.73 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.842 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    698672183574
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    39
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183574

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-39S-90-3020 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle