Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa68 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg. a 3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara3.33 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.91 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante698672183628
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183628