Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Ancho de la cara4.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.91 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.33 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672183642
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183642