Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Agujero DiámetroDe 7/8 a 3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.04 pulg.
- Longitud hasta Agujero2 pulg.
- Diámetro exterior7.434 pulg.
- Diámetro de paso7.544 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes43
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183673