Motion
14MPC45S90

TB WOODS
14MPC45S90

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 90 mm, 45 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480410
No. Fabricante 14MPC45S90
Precio1,064.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC45S90

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 90 mm, 45 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480410
No. Fabricante 14MPC45S90
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
Precio1,064.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    90 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.79 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.895 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672183741
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    45
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183741

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-45S-90-3525 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"