Motion
14MPC48S37

TB WOODS
14MPC48S37

Caña de carbono QT Power Chain® II, 37 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480413
No. Fabricante 14MPC48S37
Precio735.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC48S37

Caña de carbono QT Power Chain® II, 37 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3020, para correa PolyChain
Artículo MI #04480413
No. Fabricante 14MPC48S37
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
Precio735.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.06 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.94 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.311 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    48
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183772

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-48S-37-3020 QTPCII SPKT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo