Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara4.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.31 pulg.
- Diámetro de paso8.421 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672183796
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes48
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183796