Motion
14MPC50S20

TB WOODS
14MPC50S20

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 20 mm, 50 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #04480417
No. Fabricante 14MPC50S20
Precio1,052.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC50S20

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 20 mm, 50 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #04480417
No. Fabricante 14MPC50S20
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
Su precio$1,052.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.36 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    9.44 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.64 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.662 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.772 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    50
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183819

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-50S-20-3020 QTPCII SPKT