Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa125 mm
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg. a 4 15/16 pulg.
- Ancho de la cara5.61 pulg.
- Brida exterior Diámetro9.72 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4535
- Número de Upc del fabricante698672183901
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183901