Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Brida exterior Diámetro9.72 pulg.
- Diámetro del cubo8.75 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672183925
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183925