Motion
14MPC60S125

TB WOODS
14MPC60S125

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4535, para correa PolyChain
Artículo MI #04480431
No. Fabricante 14MPC60S125
Precio1,472.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC60S125

Caña de carbono QT Power Chain® II, 125 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4535, para correa PolyChain
Artículo MI #04480431
No. Fabricante 14MPC60S125
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
Su precio$1,472.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg. a 4 15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.61 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    10.42 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Diámetro de paso
    10.527 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4535
  • Número de Upc del fabricante
    698672183956
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    60
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183956

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-60S-125-4535 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"