Motion
14MPC60S37

TB WOODS
14MPC60S37

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 37 mm, 60 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480433
No. Fabricante 14MPC60S37
Precio1,481.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC60S37

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 37 mm, 60 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480433
No. Fabricante 14MPC60S37
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
Precio1,481.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.06 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    10.42 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.527 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672183970
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    60
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672183970

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-60S-37-3525 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle