Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa68 mm
- Agujero DiámetroDe 1.188 a 3.938 pulg.
- Ancho de la cara3.33 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.06 pulg.
- Longitud hasta Agujero2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior10.417 pulg.
- Diámetro de paso10.527 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes60
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672183987