Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg. a 4-7/16 pulg.
- Ancho de la cara4.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.65 pulg.
- Diámetro de paso11.755 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4030
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672184090
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes67
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184090