Motion
14MPC71S37

TB WOODS
14MPC71S37

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 37 mm, 71 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480448
No. Fabricante 14MPC71S37
Precio1,545.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC71S37

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 14 mm, ancho de correa de 37 mm, 71 dientes, casquillo de cierre cónico, 3525
Artículo MI #04480448
No. Fabricante 14MPC71S37
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
Su precio$1,545.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1.188 a 3.938 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.06 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.19 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.347 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.457 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    71
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184120

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-71S-37-3525 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle