Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa37 mm
- Agujero DiámetroDe 1.188 a 3.938 pulg.
- Ancho de la cara2.06 pulg.
- Brida exterior Diámetro13.73 pulg.
- Diámetro del cubo8-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Longitud hasta Agujero2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior13.048 pulg.
- Diámetro de paso13.158 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes75
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672184175