Motion
14MPC80S68

TB WOODS
14MPC80S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3525, para correa PolyChain
Artículo MI #04480459
No. Fabricante 14MPC80S68
Precio1,699.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC80S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 3525, para correa PolyChain
Artículo MI #04480459
No. Fabricante 14MPC80S68
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
Precio1,699.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.93 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Número de Upc del fabricante
    698672184236
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    80
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672184236

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-80S-68-3525 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"