Motion
14MPC90S125

TB WOODS
14MPC90S125

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 125 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 5040
Artículo MI #04480461
No. Fabricante 14MPC90S125
Price$2,391.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC90S125

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 125 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 5040
Artículo MI #04480461
No. Fabricante 14MPC90S125
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
Price$2,391.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Bore Diameter  
    2-7/16 in to 5 in
  • Ancho de la cara
    5.61 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    15.68 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.79 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5040
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672184250
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Number Of Teeth  
    90
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672184250

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-90S-125-5040 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo