Motion
14MPC90S68

TB WOODS
14MPC90S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4030, para correa PolyChain
Artículo MI #04480464
No. Fabricante 14MPC90S68
Price$1,741.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPC90S68

Caña de carbono QT Power Chain® II, 68 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo 4030, para correa PolyChain
Artículo MI #04480464
No. Fabricante 14MPC90S68
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
Price$1,741.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    68 mm
  • Bore Diameter  
    1-7/16 in to 4-7/16 in
  • Ancho de la cara
    3.33 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    15.68 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.79 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4030
  • Número de Upc del fabricante
    698672184281
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Number Of Teeth  
    90
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672184281

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPC-90S-68-4030 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo