Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa21 mm
- Bore Diameter1/2 in to 2-11/16 in
- Ancho de la cara1.2 pulg.
- Flange Outside Diameter11.17 pulg.
- Diámetro del cubo4.88 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
Details
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante698672184311
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Number Of Teeth112
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672184311
Descripción general
Descripción del fabricante
8MPC-112S-21-2517 QTPCII SPKT