Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg. a 3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.17 pulg.
- Diámetro del cubo6.25 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672184328
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes112
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672184328