Motion
8MPC140S12

TB WOODS
8MPC140S12

Caña de carbono QT Power Chain® II, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para correa PolyChain
Artículo MI #04480470
No. Fabricante 8MPC140S12
Precio718.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC140S12

Caña de carbono QT Power Chain® II, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para correa PolyChain
Artículo MI #04480470
No. Fabricante 8MPC140S12
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
Precio718.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.85 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.97 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    698672184342
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    140
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672184342

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-140S-12-2012 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"