Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa21 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 2.688 pulg.
- Ancho de la cara1.2 pulg.
- Diámetro del cubo4.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.55 pulg.
- Longitud hasta Agujero1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior13.973 pulg.
- Diámetro de paso14.036 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores1
- Número de Dientes140
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672184359
Descripción general
Descripción del fabricante
8MPC-140S-21-2517 QTPCII SPKT