Motion
8MPC180S12

TB WOODS
8MPC180S12

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 180 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480474
No. Fabricante 8MPC180S12
Precio1,345.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC180S12

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 180 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #04480474
No. Fabricante 8MPC180S12
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
Precio1,345.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.85 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    17.98 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.88 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.046 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672184380
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    180
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672184380

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-180S-12-2517 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"