Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa36 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara1.86 pulg.
- Brida exterior Diámetro22.39 pulg.
- Diámetro del cubo8.75 pulg.
- Diámetro de paso22.457 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3525
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante698672184441
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes224
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672184441