Motion
8MPC224S62

TB WOODS
8MPC224S62

Caña de carbono QT Power Chain® II, 62 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 3525, para correa PolyChain
Artículo MI #04480481
No. Fabricante 8MPC224S62
Precio1,970.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC224S62

Caña de carbono QT Power Chain® II, 62 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 3525, para correa PolyChain
Artículo MI #04480481
No. Fabricante 8MPC224S62
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
Precio1,970.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    62 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg. a 3-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.91 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    22.39 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.457 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3525
  • Número de Upc del fabricante
    698672184458
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    224
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672184458

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-224S-62-3525 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"