Motion
8MPC22S21

TB WOODS
8MPC22S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 22 dientes, casquillo de cierre cónico, 1008
Artículo MI #04480484
No. Fabricante 8MPC22S21
Precio253.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC22S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 22 dientes, casquillo de cierre cónico, 1008
Artículo MI #04480484
No. Fabricante 8MPC22S21
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
Precio253.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 a 1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.61 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.143 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1008
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    22
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184489

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-22S-21-1008 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good