Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa21 mm
- Ancho de la cara1.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.14 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.83 pulg.
- Diámetro de paso2.206 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672184496
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes22
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184496