Motion
8MPC22S36MPB

TB WOODS
8MPC22S36MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 36 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480486
No. Fabricante 8MPC22S36MPB
Precio530.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC22S36MPB

Caña de carbono QT Power Chain® II, 36 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para correa PolyChain
Artículo MI #04480486
No. Fabricante 8MPC22S36MPB
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
Precio530.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Ancho de la cara
    1.86 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.14 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.49 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    698672184502
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    22
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184502

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-22S-36X.500 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"