Motion
8MPC25S21

TB WOODS
8MPC25S21

Caña de carbono QT Power Chain® II, 21 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para correa PolyChain
Artículo MI #04480490
No. Fabricante 8MPC25S21
Precio220.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC25S21

Caña de carbono QT Power Chain® II, 21 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 1108, para correa PolyChain
Artículo MI #04480490
No. Fabricante 8MPC25S21
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
Precio220.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.44 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.506 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    698672184540
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    25
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184540

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-25S-21-1108 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle