Motion
8MPC26S12

TB WOODS
8MPC26S12

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 26 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04480494
No. Fabricante 8MPC26S12
Precio175.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC26S12

HTD Cinturón dentado - PolyChain, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 12 mm, 26 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04480494
No. Fabricante 8MPC26S12
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
Precio175.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.88 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.54 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.607 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    PolyChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    698672184588
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    26
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184588

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-26S-12-1108 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"