Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
- Ancho de la cara0.88 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.74 pulg.
- Diámetro de paso2.807 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1108
- Número de Upc del fabricante698672184625
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184625