Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Ancho de la cara0.85 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.74 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6 pulg.
- Diámetro de paso2.807 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672184632
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184632