Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa21 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 1-1/8 pulg.
- Ancho de la cara1.2 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.15 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.88 pulg.
- Diámetro exterior2.744 pulg.
- Diámetro de paso2.807 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1108
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184649