Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa62 mm
- Ancho de la cara2.91 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.74 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.66 pulg.
- Diámetro de paso2.807 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672184670
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes28
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184670