Motion
8MPC30S21

TB WOODS
8MPC30S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04480508
No. Fabricante 8MPC30S21
Price$242.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
8MPC30S21

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - GT2, paso de 8 mm, ancho de correa de 21 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #04480508
No. Fabricante 8MPC30S21
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
Su precio$242.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Bore Diameter  
    1/2 to 1-1/8 in
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    3.35 pulg.
  • Length Through Bore  
    0.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.945 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.008 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Number Of Teeth  
    30
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672184724

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-30S-21-1108 QTPCII SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo