Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Brida exterior Diámetro3.05 pulg.
- Diámetro de paso3.108 pulg.
Detalles
- Tipo de correaPolyChain
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Número de Upc del fabricante698672184762
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes31
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672184762